Arbejdssaks
Arbejdssaks
ARBEJDSSAKS 250 MM POLERET
Varenr.
071403 17
EAN 4011231707992
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust, rustfast saks af høj kvalitet til professionelle anvendelser
- Langt og rundt håndtagsøje letter optimal styring af saksen
- Sortlakeret håndtag
- Klippelængde 90 mm
Længde | 250 mm |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)